三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の 試験管立て/ラック
ステンレス製試験管立 SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39135417
品番
SS15-50H
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製で滅菌対応
アズワン品番
61-3520-55
管径(Φmm)
【使用】15
本数
50本立
配列
5×10
棚高さ(mm)
75
角穴(mm)
16.5
材質
ステンレス