三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の 試験管立て/ラック
バイアルビン立 SS27シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39135688
品番
SS27-50B
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様
使用胴径(mm):27
材質
ステンレス
棚板高さ(mm)
40
本数
50本立
角穴(mm)
29
アズワン品番
61-3521-03
配列
5×10