ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 脚立
ナカオの 専用脚立
専用脚立 局内用脚立GF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39137018
品番
GF-210
参考基準価格(税別)
¥118,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
天板高さ(m)
2.02
質量(kg)
15.0
最大使用荷重(kg)
100
材質
支柱/グラスファイバー(FRP)、踏ざん/アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
299
踏ざん踏面幅(mm)
65
設置寸法・奥行(mm)
1392
設置寸法・幅(mm)
700
天板寸法(mm)
250×306
はしごの長さ(m)
2.1
脚長(m)
2.10
踏面幅(mm)
65
アズワン品番
61-9750-02
天板寸法・幅(mm)
306
天板寸法・奥行(mm)
250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500