ばね式手秤検定なし STシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39137824 品番 ST-15 ケンテイナシ 15kg
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
種別ばね式手秤 検定なし ひょう量(kg)15 アズワン品番62-2077-01 ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
模型牽引力測定
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2kgという製品説明が素人には分かりにくく、結局微妙な測定ができず、お蔵入りしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする