ばね式手秤検定なし、ニュートン併記目盛 STシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39137919 品番 ST-8 ケンテイナシ 80N
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニュートン表示

種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 目量(N)1 アズワン品番62-2077-11 ひょう量(N)80 ひょう量単位N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする