ばね式手秤検定なし、ニュートン併記目盛 STシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39137937 品番 ST-15 ケンテイナシ 150N
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ニュートン表示

種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 目量(N)2 アズワン品番62-2077-13 ひょう量(N)150 ひょう量単位N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする