ばね式手秤検定なし、ニュートン併記目盛 STシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39137955 品番 ST-30 ケンテイナシ 300N
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ニュートン表示

種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 目量(N)5 アズワン品番62-2077-15 ひょう量(N)300 ひょう量単位N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする