白黒反射濃度計 R700

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39138698 品番 R700
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知

仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能 測定範囲反射濃度/0.00〜2.50D、網点%/0〜100% 質量(g)約520(バッテリー含む) 表示サイズ(mm)62×44 寸法(Φmm)3 測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2% 光源ハロゲンランプ(約2856°K) 通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能) バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh 校正付属のキャリブレーション板による校正 AC電源アダプタ(V)9-500mA 表示器128×64ドット グラフィックLCD 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50 オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能 充電時間(分)約90 電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示 測定径(Φmm)3(標準) アズワン品番62-8143-05 特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3) 繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1% 操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー 動作温度範囲(℃)【保証】5〜40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする