仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能
測定範囲反射濃度/0.00〜2.50D、網点%/0〜100%
質量(g)約520(バッテリー含む)
表示サイズ(mm)62×44
測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%
フィルター【偏光】なし
光源ハロゲンランプ(約2856°K)
通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)
バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh
校正付属のキャリブレーション板による校正
AC電源アダプタ(V)9-500mA
表示器128×64ドット グラフィックLCD
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50
オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能
充電時間(分)約90
電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示
測定径(Φmm)3
アズワン品番62-8143-07
特性【レスポンス】カラー/ステータスT
繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%
操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー
動作温度範囲(℃)【保証】5〜40