曜日別特売
R710 カラー反射濃度計 R710 伊原電子工業 39138743

カラー反射濃度計 R710

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個特性【レスポンス】カラー:ステータスEアズワン品番62-8143-10注文コード39138743品番R710
参考基準価格(税別)¥459,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知

仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%フィルター【偏光】なし光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示測定径(Φmm)3アズワン品番62-8143-10特性【レスポンス】カラー:ステータスE繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする