仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%フィルター【偏光】なし光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示測定径(Φmm)1.7アズワン品番62-8143-11特性【レスポンス】カラー/ステータスE繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40