アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュアニトリル手袋 指先エンボス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
サイズ
L
注文コード
39140046
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥47,080
販売価格(税別)
¥
42,800
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
サイズ
L
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
表面抵抗
1011Ω/□≦
アズワン品番
3-8513-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000