アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュアニトリル手袋 指先エンボス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
サイズ
M
注文コード
39140055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥47,080
販売価格(税別)
¥
42,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
サイズ
M
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
表面抵抗
1011Ω/□≦
アズワン品番
3-8513-53