ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験用スタンド
三つ足スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39140195
品番
WH
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状
三ツ足
寸法(mm)
足の長さ中心より:140
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ10×t1×L600
アズワン品番
61-3732-68