許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):111(11.3)
歯面強さ(参考値):6.05(0.62)
ボス径B(Φmm)38歯幅E(mm)30基準円直径C(Φmm)48歯先円直径D(Φmm)54穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)15全長G(mm)45モジュール3歯数16種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.44表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.32(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)