マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの 絶縁抵抗計(メガー)
マザーツールの アナログ絶縁抵抗計
交流デジタルクランプメーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39143817
品番
MT-600A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
直流電圧(V)
300m〜750(5レンジオート)
交流電圧(V)
3〜750(50/60Hz)(4レンジオート)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×184×23
質量(g)
120
電源
LR44(1.5Vボタン電池)×2
幅(mm)
65
奥行(mm)
23
高さ(mm)
184
アズワン品番
61-8513-56