ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39144553 品番SI-1105
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。

付属品クリッププレート(10〜13mmチューブ12本用、15〜17mmチューブ6本用、28〜30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個 仕様10〜70CPM(連続可変)、回転:5〜35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10° 質量(kg)11.8 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305) 温度設定範囲(℃)0〜38(インキュベーター対応) アズワン品番61-0082-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする