ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39145217 品番GFTB200-KIT
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)

種別ソフトセット 精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH 温度測定範囲(℃)-25.0〜+70.0 湿度測定範囲(%)0〜100.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番62-4131-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする