メディカルワイヤー
メディカルワイヤーの バイオ・食品(菌)関連用品
メディカルワイヤーの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
マイクロループ MWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
39146583
品番
MW190
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定量性白金耳。滅菌処理後、繰り返し利用可
アズワン品番
62-2080-80
種別
1号
材質
ニクロム
内径(Φmm)
5
容量(μL)
10
コード
19100289