メディカルワイヤー
メディカルワイヤーの バイオ・食品(菌)関連用品
メディカルワイヤーの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
マイクロループ MWシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
39146626
品番
MW194
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定量性白金耳。滅菌処理後、繰り返し利用可
アズワン品番
62-2080-84
種別
5号
材質
ニクロム
内径(Φmm)
2.2
容量(μL)
2
コード
19100326