KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
64
注文コード
39148277
品番
SSG1.5-64J22
参考基準価格(税別)
¥14,320
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
96
歯先円直径D(Φmm)
99
穴径A(Φmm)
22
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
64
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
1.07
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.10~0.18(理論値)
公差A
H7
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):67.9(6.92)
歯面強さ(参考値):73.2(7.46)
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。