EC 大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 39148358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚×4袋)
培養温度・時間35℃・24時間
アズワン品番2-5838-27
内容量1箱(25枚×4袋)注文コード39148358品番EC 大腸菌・大腸菌群用
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手軽かつ正確な微生物検査ができます。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
長時間保存が可能で、かさばりません。

検出方式(結果)大腸菌は藍色の集落として、大腸菌群は青~青緑色の集落または藍色の集落(大腸菌)として検出培養温度・時間35℃・24時間保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵アズワン品番2-5838-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435772
2020-08-19
用途: 衛生管理
製造業

手軽に衛生管理として使用できる。
液滴下の方法や貼り付け的な使い方の両方ができて、使いやすい。

対象商品 : 58435772
2019-05-31
用途: 検査
阪神ミートプロセスセンターその他業種

愛用しています。迅速タイプが出るのを楽しみにまってます

対象商品 : 20372065
2017-06-22
用途: 送料がかかるんですね

安いと思って購入したが、送料がかかるんですね。10%引きの時でもちょっと残念です。商品は、定番物ですからどこで買っても同じと思います。

対象商品 : 58435772
2016-08-14
用途: 卵加工施設のふき取り検査・落下細菌の検査
パトリーおおいたスリーエスファーム株式会社

簡単で非常にやり易い。大腸菌・大腸菌群・サルモネラ菌を同時に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする