SSG1.5-80J40 SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39148541

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数80注文コード39148541品番SSG1.5-80J40
参考基準価格(税別)¥16,930販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

ボス径B(Φmm)70歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)123穴径A(Φmm)40ボス長F(mm)14全長G(mm)29モジュール1.5歯数80種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)1.45表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.12~0.20(理論値)公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):88(8.97)
歯面強さ(参考値):117(12)
歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする