Union tape
Union tapeの 電子・基板用テープ
Union tapeの ポリイミド粘着テープ
125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39148927
品番
KPT201-12535
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.125
厚さ(μm)
125
寸法(mm×m)
19×33
アズワン品番
62-2336-96