曜日別特売
SSG1-28J12 SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39149126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数28穴径A(Φmm)10注文コード39149126品番SSG1-28J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):7.39(0.75)
歯面強さ(参考値):3.89(0.4)
モジュール1歯数28穴径A(Φmm)10歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染形状S1K質量(kg)0.046精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.08~0.16(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)20ボス長F(mm)10全長G(mm)18歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)30基準円直径C(Φmm)28
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする