アズワン品番62-8622-19
タイプ標準タイプ
目量0〜300gまで/0.1g、300g超〜600gまで/0.2g
精度1/3000マルチレンジ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
計量皿(mm)270.9×198.4
適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
ひょう量(g)600