ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39151544 品番100-WG004W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。
天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約550×370×580 棚段数1 総耐荷重(kg)40 質量(kg)6.6 付属品ブックエンド(2本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)MDF
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする