※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
28
注文コード
39153353
品番
SSG2-28J20
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯数
28
穴径A(Φmm)
20
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.49
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.12~0.22(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
45
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):61.6(6.28)
歯面強さ(参考値):34.2(3.49)
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
60
基準円直径C(Φmm)
56
CADデータダウンロード