曜日別特売
- 半袖ブルゾン(空調服) (服のみ) アイトス 39154186

- 半袖ブルゾン(空調服) (服のみ) アイトス 39154186
- 半袖ブルゾン(空調服) (服のみ) アイトス 39154186

半袖ブルゾン(空調服) (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
ターコイズ
内容量1枚注文コード39154186品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服

セット内容服のみサイズLLターコイズ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)23着丈(cm)68色番027
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39154186
2021-12-28
用途: 電気工事
有限会社端電機工業所電気・ガス・熱供給・水道業

なんの遜色もない普通の空調服です。良くもなく、悪くもなく。いつも購入している所より安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする