曜日別特売
- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39155044

ベスト(空調服) (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
杢ネイビー
内容量1枚注文コード39155044品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。

用途イベントや軽作業に最適セット内容服のみサイズSS杢ネイビー材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナータイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)108加工撥水肩幅(cm)37.5着丈(cm)69色番108
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39154983
2020-10-28
用途: 仕事着
有限会社神山モータース

今年は暑すぎました、作業時首筋に抜ける風が!購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする