アイトス
ベスト(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ
M
SS
3L
4L
S
色
杢ネイビー
杢グレー
杢ネイビー
杢チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39155069
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途
イベントや軽作業に最適
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
杢ネイビー
材質
240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
116
加工
撥水
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
73
色番
108
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。