※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小野シャンブル
小野シャンブルの 店舗什器
小野シャンブルの 姿見・卓上ミラー
レザースタンドミラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39155997
品番
CN1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
使用しない時には折りたたむ事ができます。黒と茶の2種類の色があります。
材質
ビニールレザー
厚さ(mm)
ミラー:3
寸法(mm)
鏡部分:300×250、本体:320×260
アズワン品番
62-0856-28