※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
SF90壁面タイプ パネル付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39156496
品番
61-9-1-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2125-23
セット内容
本体×1 バックパネル×1
材質
本体:スチール製、パネル:木製 強化含浸紙貼り
塗装
粉体塗装
耐荷重(kg)
100
幅(cm)
スリット芯々:88.8(片面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル:87.1×205.5
仕様
アジャスター付き
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
色
白
種別
本体 R柄パネル
質量(kg)
9
パネル厚(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000