曜日別特売
SUS1.5-25J10 SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39157185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数25形状S1K注文コード39157185品番SUS1.5-25J10
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):14.8(1.5)
歯面強さ(参考値):1.35(0.14)
モジュール1.5歯数25穴径A(Φmm)8歯幅E(mm)15材質SUS303形状S1K質量(kg)0.19精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.12~0.26(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)30ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)40.5基準円直径C(Φmm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする