※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-15-4-2 UR90 中央片面タイプ パネル付き アズワン 39157528 61-15-4-2 UR90 中央片面タイプ パネル付き アズワン 39157528 61-15-4-2 UR90 中央片面タイプ パネル付き アズワン 39157528

UR90 中央片面タイプ パネル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39157528 品番61-15-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2 材質本体:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)13.6(パネルを除く) 耐荷重(kg)100 寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーバング仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.2(内寸90.2)×43(内寸40.5)×135 種別本体 エクリュパネル アズワン品番62-2126-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※片面タイプのキャスター取りつけは、安全確保上おすすめできません。※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする