※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
UR90 中央片面タイプ パネル付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39157537
品番
61-15-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2
材質
連結:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
9.7(パネルを除く)
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーバング仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.7(内寸90.2)×43(内寸40.5)×135
色
黒
種別
連結 エクリュパネル
アズワン品番
62-2126-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※片面タイプのキャスター取りつけは、安全確保上おすすめできません。※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000