※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+200)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39157877
品番
MGGLB32-100+200-XC11
参考基準価格(税別)
¥76,890
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200
CADデータダウンロード