SMC
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+200)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39157877
MGGLB32-100+200-XC11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
76,890
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39157886
MGGLB32-100+200-A93L-XC11
CADデータダウンロード
A93
¥
81,840
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください