MGGLB32-100+200-A93L-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+200) SMC 39157886

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+200)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード39157886品番MGGLB32-100+200-A93L-XC11
参考基準価格(税別)¥81,840販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
オートスイッチ種類
A93
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする