※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR50両面 ボードタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
連結:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂
注文コード
39158158
品番
61-23-5-4
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付き
セット内容
連結×1 ボード×1
種別
連結
材質
連結:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂
質量(kg)
7〜17.5
色
黒
幅(cm)
スリット芯々:88.8(両面)
耐荷重(kg)
150
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×135
アズワン品番
62-2127-93
ボード厚さ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000