※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傾斜木棚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39158824 品番61-31-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。

耐荷重(kg)10 セット内容木棚×1、傾斜ブラケット×2、フロントこぼれ止め×1、傾斜ブラケット用ダボ×2、固定ビス×5本(棚、フロントこぼれ止め、傾斜ブラケットの固定はビス止めになります。) 材質棚:木製 強化含浸紙貼り、傾斜ブラケット:スチール製 クロームメッキ 、こぼれ止め:ステンレス製 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、W90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2128-76 棚板厚さ(mm)26 呼び寸法(cm)W90×D35 寸法(幅W×高さH)(cm)こぼれ止め:89.8×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キリ、プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする