曜日別特売
MGGLB32-250-HN-M9BL-C MG Series(MGGLB32-250) SMC 39160363

 

MGGLB32-250-HN-M9BL-C MG Series(MGGLB32-250) SMC 39160363
MGGLB32-250-HN-M9BL-C MG Series(MGGLB32-250) SMC 39160363

MG Series(MGGLB32-250)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)(L) 3注文コード39160363品番MGGLB32-250-HN-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥75,190販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする