※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR 薄型スチール棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39160669
品番
61-37-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール製 粉体塗装
色
白
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2131-25
棚板厚さ(mm)
12厚
呼び寸法(cm)
D20
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×20.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1枚につきBR薄型スチール棚用ブラケット(61-37-11-1〜8)が2本必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000