※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR 薄型スチール棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39160696 品番61-37-7-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール製 粉体塗装 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2131-28 棚板厚さ(mm)12厚 呼び寸法(cm)D35 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1枚につきBR薄型スチール棚用ブラケット(61-37-11-1〜8)が2本必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする