曜日別特売
SUS2-22J18 SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39161735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数22穴径A(Φmm)18許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):29.2(2.98)歯面強さ(参考値):2.48(0.25)注文コード39161735品番SUS2-22J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,310

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):29.2(2.98)
歯面強さ(参考値):2.48(0.25)
モジュール2歯数22穴径A(Φmm)18歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K質量(kg)0.29圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.30(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)36ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)48基準円直径C(Φmm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする