曜日別特売
MGGLB32-50+210-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-50+210) SMC 39162016

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-50+210)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード39162016品番MGGLB32-50+210-XC11
参考基準価格(税別)¥78,710販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)50ストロークB(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする