※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
スクエアフレーム用木製収納トロッコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39165553
品番
61-56-12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
20
種別
W90用
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
8
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×40×32、内寸:80×36×24
アズワン品番
62-2136-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。またキャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000