※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-56-12-2 スクエアフレーム用木製収納トロッコ アズワン 39165569 61-56-12-2 スクエアフレーム用木製収納トロッコ アズワン 39165569

スクエアフレーム用木製収納トロッコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39165569 品番61-56-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)20 種別W90用 材質木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)8 R柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24 アズワン品番62-2136-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。またキャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする