※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーラック タイプキャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39166025 品番 61-62-8-1
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)609×357×1890 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)200 棚段数5 種別5段 質量(kg)14〜25 高さ(mm)1890 奥行(mm)357 間口(mm)609 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200 、100/段 キャスターナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個 材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 棚段数(段)5 アズワン品番62-2137-58 呼び寸法(cm)D35 H189
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする