※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック D45タイプ キャスター無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39166156
品番
61-63-11-2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
907×457×1507
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
200
棚段数
4
色
黒
種別
H151 4段 W90.7
質量(kg)
14〜25
高さ(mm)
1507
奥行(mm)
457
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
100
耐荷重(kg)
全体:200、100/段
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
4
アズワン品番
62-2137-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000